Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten Ø 60 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-10-10-1
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10-10-1
EAN/GTIN:
     4250912300033
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten Ø 60 mm 1000 mm, verzinkt und beschichtet, mit Ösen, gelb-schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Höhe:
980 mm
Durchmesser:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt pulverbeschichtet
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
gelb
Markierung:
schwarze Warnmarkierung
Gewicht netto:
2,883 kg 2.883
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Montageart:
aufstecken
Montageort:
unbefestigter Boden mobile Fußplatte
Form:
rund
Garantie:
1 Jahr
order_unit_NAV:
PCS
Prüfsiegel Zulassung:
TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 / früher BGR 234)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,68*
€ 47,38*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,74*
€ 48,77*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 97,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.