Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, H790B1200T500 mm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, H790B1200T500 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, H790B1200T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, H790B1200T500 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-9385-000|S10017
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9385-000|S10017
EAN/GTIN:
     4065714285750
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, als Aufsatzregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe
Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher
Traglast von 70 kg,
Maße (H x B x T): 790 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Inneneinrichtung: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 1 fachboden, Aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 261,01*
€ 336,14*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 269,39*
€ 338,86*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,48*
€ 517,93*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,32*
€ 519,95*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,95*
€ 618,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,88*
€ 599,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 453,31*
€ 539,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,64*
€ 529,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 427,28*
€ 508,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,54*
€ 492,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 409,93*
€ 487,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,32*
€ 445,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-801|
ab € 32,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-802|
ab € 43,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2017-110|S10000
ab € 79,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2017-110|S10001
ab € 79,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.