Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, H790B1200T500 mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, H790B1200T500 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, H790B1200T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, H790B1200T500 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-9385-000|S10016
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9385-000|S10016
EAN/GTIN:
     4064615733889
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, als Aufsatzregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe
Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher
Traglast von 70 kg,
Maße (H x B x T): 790 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Inneneinrichtung: RAL 9016 Verkehrsweiß
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 1 fachboden, Aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 260,83*
€ 334,12*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 269,72*
€ 336,78*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 285,56*
€ 347,48*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,57*
€ 548,28*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,76*
€ 581,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,91*
€ 692,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,26*
€ 663,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 507,97*
€ 604,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,77*
€ 595,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 483,77*
€ 575,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,50*
€ 558,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 465,95*
€ 554,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,76*
€ 516,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-801|
ab € 32,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-802|
ab € 43,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2017-110|S10000
ab € 79,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2017-110|S10001
ab € 79,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.