Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, H790B1200T400 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, H790B1200T400 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, H790B1200T400 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, H790B1200T400 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-9365-000|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9365-000|S10001
EAN/GTIN:
     4025314795943
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, als Aufsatzregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe
Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Einlegeboden aus Stahl, lackiert, mit hoher
Traglast von 70 kg,
Maße (H x B x T): 790 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 226,93*
€ 294,28*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 232,75*
€ 295,39*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 252,14*
€ 308,70*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,97*
€ 458,81*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,87*
€ 492,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,57*
€ 586,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,82*
€ 568,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,39*
€ 508,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,00*
€ 496,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 399,77*
€ 475,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,99*
€ 461,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 384,40*
€ 457,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,87*
€ 423,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8930-801|
ab € 30,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8930-802|
ab € 40,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.