Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T400 mm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T400 mm
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T400 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T400 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-9160-410|S10035
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9160-410|S10035
EAN/GTIN:
     4065714282667
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, als Verteilerregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe
Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 6 Einlegebodensätze (3 Stück, je links - mitte -
rechts), die waagerechten Zwischenböden stützen sich gegenseitig und sind zusammen in der Höhe verstellbar,
Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Inneneinrichtung: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal c+p, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 415,41*
€ 515,54*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 426,95*
€ 524,45*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,47*
€ 728,15*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,62*
€ 731,00*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,00*
€ 869,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,31*
€ 854,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 668,48*
€ 795,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,03*
€ 773,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 633,07*
€ 753,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,57*
€ 728,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 609,05*
€ 724,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,62*
€ 682,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9160-410|S10000
ab € 415,75*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9160-410|S10034
ab € 415,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.