Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T400 mm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T400 mm
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T400 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T400 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-9160-400|S10044
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9160-400|S10044
EAN/GTIN:
     4065714282636
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, als Verteilerregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe
Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 9 Einlegebodensätze (3 Stück, je links - mitte -
rechts), die waagerechten Zwischenböden stützen sich gegenseitig und sind zusammen in der Höhe verstellbar,
Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Inneneinrichtung: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal c+p, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 553,24*
€ 678,07*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 575,46*
€ 685,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,79*
€ 933,02*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,55*
€ 937,08*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,08*
€ 1.115,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,66*
€ 1.111,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 883,95*
€ 1.051,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,48*
€ 1.010,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 832,76*
€ 990,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,46*
€ 959,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 802,98*
€ 955,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,55*
€ 908,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9160-400|S10009
ab € 986,25*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9160-400|S10000
ab € 556,72*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9160-400|S10043
ab € 554,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.