Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B700T500 mm, Graualu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B700T500 mm
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B700T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B700T500 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-9137-000|S10025
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9137-000|S10025
EAN/GTIN:
     4066681377493
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für
hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der
Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70
kg,
Maße (H x B x T): 1950 x 700 x 500 mm, Korpus: RAL 9007 Graualuminium, Inneneinrichtung: RAL 9007 Graualuminium
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 700mm breit, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,46*
€ 680,60*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,91*
€ 682,88*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,88*
€ 812,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,00*
€ 798,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 620,72*
€ 738,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,98*
€ 719,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 587,82*
€ 699,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,61*
€ 675,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 564,05*
€ 671,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,91*
€ 624,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8911-801|
ab € 22,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8911-802|
ab € 29,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8911-80|
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.