Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B700T500 mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B700T500 mm
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B700T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B700T500 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-9137-000|S10018
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9137-000|S10018
EAN/GTIN:
     4059369477097
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für
hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der
Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70
kg,
Maße (H x B x T): 1950 x 700 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Inneneinrichtung: RAL 9016 Verkehrsweiß
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 700mm breit, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 252,18*
€ 324,78*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 261,86*
€ 327,11*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 278,70*
€ 338,55*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,95*
€ 559,90*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,34*
€ 593,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,13*
€ 705,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,69*
€ 676,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 519,46*
€ 618,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,69*
€ 608,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 494,72*
€ 588,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,21*
€ 571,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 476,67*
€ 567,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,34*
€ 531,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8911-801|
ab € 22,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8911-802|
ab € 29,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8911-80|
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.