Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B700T400 mm, Graualu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B700T400 mm
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B700T400 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B700T400 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-9136-000|S10010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9136-000|S10010
EAN/GTIN:
     4025314774030
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für
hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der
Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70
kg,
Maße (H x B x T): 1950 x 700 x 400 mm, Korpus: RAL 9007 Graualuminium, Inneneinrichtung: RAL 9007 Graualuminium
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 700mm breit, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,85*
€ 627,84*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,95*
€ 629,84*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,84*
€ 749,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,21*
€ 729,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 563,33*
€ 670,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,38*
€ 657,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 535,25*
€ 636,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,92*
€ 616,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 514,36*
€ 612,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,95*
€ 568,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8910-801|
ab € 20,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8910-802|
ab € 27,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8910-80|
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.