Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B502T500 mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B502T500 mm
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B502T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B502T500 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-9135-000|S10017
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9135-000|S10017
EAN/GTIN:
     4064615733193
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für
hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der
Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70
kg,
Maße (H x B x T): 1950 x 502 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Inneneinrichtung: RAL 9016 Verkehrsweiß
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 4 etagen, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 224,83*
€ 293,69*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 233,21*
€ 294,89*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 250,03*
€ 309,08*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,52*
€ 497,69*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,48*
€ 531,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,67*
€ 632,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,33*
€ 607,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 460,58*
€ 548,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,45*
€ 538,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 435,33*
€ 518,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,63*
€ 502,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 419,07*
€ 498,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,48*
€ 461,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-802|
ab € 25,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-801|
ab € 18,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-80|
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.