Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B502T400 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B502T400 mm
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B502T400 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B502T400 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-9134-000|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9134-000|S10000
EAN/GTIN:
     4025314773811
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für
hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der
Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70
kg,
Maße (H x B x T): 1950 x 502 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 195,62*
€ 254,37*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 219,83*
€ 272,17*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 224,09*
€ 280,47*
53 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 324,73*
€ 385,21*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,86*
€ 416,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,13*
€ 495,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,59*
€ 485,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,79*
€ 424,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,52*
€ 408,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 326,39*
€ 388,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,06*
€ 379,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 315,46*
€ 375,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,86*
€ 343,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-80|
ab € 11,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-801|
ab € 17,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-802|
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.