Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatz-Garderobenschrank Classic, 1 Abteil, H500B320T500 mm, Lichtgrau/Rubi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Aufsatz-Garderobenschrank Classic, 1 Abteil, H500B320T500 mm
C+P Aufsatz-Garderobenschrank Classic, 1 Abteil, H500B320T500 mm
C+P Aufsatz-Garderobenschrank Classic, 1 Abteil, H500B320T500 mm
C+P Aufsatz-Garderobenschrank Classic, 1 Abteil, H500B320T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Aufsatz-Garderobenschrank Classic, 1 Abteil, H500B320T500 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-8090-10|S10010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8090-10|S10010
EAN/GTIN:
     4025314617030
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Stahl-Fächerschrank Classic, als Aufsatzschrank, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, Türaufhängung oben und unten in
Drehbolzen, rechts angeschlagen, 1 Drehriegel für Vorhangschloss,
Maße (H x B x T): 500 x 320 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
1
Abteilbreite:
300
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Anzahl Türen:
1 H87
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil c + p, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 119,24*
€ 158,19*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,91*
€ 159,29*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,43*
€ 283,05*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,31*
€ 284,00*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.