Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kleingefachschrank , 12 Fächer, H1130B460T200 mm, Anthrazit/Weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Kleingefachschrank , 12 Fächer, H1130B460T200 mm
C+P Kleingefachschrank , 12 Fächer, H1130B460T200 mm
C+P Kleingefachschrank , 12 Fächer, H1130B460T200 mm
C+P Logo
C+P Kleingefachschrank , 12 Fächer, H1130B460T200 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-80700-223|S10033
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-223|S10033
EAN/GTIN:
     4066681197244
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
c+p möbelsysteme kleingefachschrank...
kleingefachschrank
Stahl-Kleingefachschrank Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach), mit 12 Fächern, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung
oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, auf 100 mm hohem Sockel in RAL 7021 Anthrazit, vorgesehen zur
Wandbefestigung, 12 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1130 x 460 x 200 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 9006 Weißaluminium
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
12
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Weitere Suchbegriffe: kleingefachschrank 12 fächer, Verteilerschrank, Postverteilerschrank, Kleingefachspind, Verteilerspind, Postverteilerspind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 627,77*
€ 728,26*
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 608,00*
€ 745,67*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,54*
€ 951,17*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 772,09*
€ 955,28*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,28*
€ 1.136,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,88*
€ 1.129,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 898,66*
€ 1.069,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,95*
€ 1.024,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 844,10*
€ 1.004,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,52*
€ 970,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 812,03*
€ 966,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,09*
€ 918,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.