Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Artikel
C+P Spind Evolo, 2 Abteile, H1850B810T500 mm, Lichtgrau/Viridingrün
Menge:
Stück
Produktinformationen:
C+P Möbelsysteme
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1711619-48610-22|S10021
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
48610-22|S10021
EAN/GTIN:
4063332684344
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Evolo, als Kombinationsschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, rechtes Abteil mit 2 Fächern,
Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit,
linkes Abteil innen mit 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren
Schiebehaken, rechtes Abteil innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken,
Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff
für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der
Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen
für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie
eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, 3 ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser
inkl. Tür-Schutz,
Maße (H x B x T): 1850 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 1108060 RDS Viridingrün, Füße: RAL
7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
3
Abteilbreite:
400
... >
Umkleide und Schließfächer
>
Kombinationsschränke
>
Evolo
Weitere Suchbegriffe:
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
garderobenschrank lichtgrau 2 abt
,
garderobenschrank
,
garderobenschrank lichtgrau
,
Kombinationsschrank
,
Kombinationsschränke
,
Kombinationsspind
,
Kombinationsspinde
,
Kombischrank
,
Kombischränke
,
Kombispind
,
Kombispinde
,
Garderobenschränke
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Kleiderspinde
,
Umkleideschränke
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Garderobe
,
Garderoben
,
Fächerschrank
,
Fächerschränke
,
Schließfachschrank
,
Schließfachschränke
,
Wertfachschrank
,
Wertfachschränke
,
Stahlschrank
,
Stahl-Schrank
,
Stahl-Spind
,
Metallschrank
,
Metallspind
,
Metall-Schrank
,
Metall-Spind
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 769
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 304,93*
€ 381,45*
Lager 9587
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 423,86*
€ 498,32*
Lager 3551
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,78*
€ 623,47*
Lager 4223
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,52*
€ 623,47*
Lager 2478
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,33*
€ 656,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,96*
€ 781,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,37*
€ 757,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 586,90*
€ 698,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,15*
€ 684,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 558,19*
€ 664,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,03*
€ 643,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 537,50*
€ 639,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,33*
€ 598,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild gerundet,
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild gerundet, im Schlossbereich, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,82*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild zur Verwendung im Schlossbereich,
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,91*
Zubehör
C+P Etikettenrahmen, schwarz, Klarsichtfolie, Etikett, selbstklebendH26B76T4 mm,
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Kleiderbübel mit Multifunktionshaken,
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,38*
Zubehör
C+P Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert,
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild eckig, H120B38 mm,
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,38*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild eckig, im Schlossbereich, selbstklebend, H65B38 mm,
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild gerundet
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild gerundet
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Niveauregulierung für Schrankfüße,
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Nummernschild aus Kunststoff,
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Papier-Etikettenschild (100 Stück), B68T34 mm,
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,45*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Farbe: Anthrazit
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Farbe: Lichtgrau
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen