Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobe Evolo, 10 Fächer, H1850B1591T500 mm, Lichtgrau/Lichtgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Garderobe Evolo, 10 Fächer, H1850B1591T500 mm
C+P Garderobe Evolo, 10 Fächer, H1850B1591T500 mm
C+P Garderobe Evolo, 10 Fächer, H1850B1591T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Garderobe Evolo, 10 Fächer, H1850B1591T500 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-48410-00|S10114
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48410-00|S10114
EAN/GTIN:
     4055404362892
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Schließfachgarderobe
garderobenschrank lichtgrau
Offene Garderobe Evolo, für 10 Personen, bestehend aus 2 Fächerschränken mit je 5 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus
aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, dazwischen
Ablage mit 10 Kunststoffkleiderbügeln und Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für
erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der
Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, 10
Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1850 x 1591 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 6027 Lichtgrün, Zwischenteil: RAL
7021 Schwarzgrau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank, c+p garderobenschrank, Metall-Schließfachschrank, Metall-Schließfachschränke, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderoben-Schließfachschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.210,01*
€ 1.393,49*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.147,65*
€ 1.399,28*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,28*
€ 1.665,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,46*
€ 1.634,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.323,74*
€ 1.575,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,68*
€ 1.500,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.244,10*
€ 1.480,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,83*
€ 1.432,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.200,39*
€ 1.428,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,65*
€ 1.365,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.