Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, H740B430T800 mm, Lichtgrau/Anthraz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, H740B430T800 mm
C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, H740B430T800 mm
C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, H740B430T800 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, H740B430T800 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-148466-00L|S10028
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     148466-00L|S10028
EAN/GTIN:
     4065714951808
Suchbegriffe:
Apothekerschrank
Apothekerschränke
Apothekenschrank
Auszugschrank
Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, zur Nutzung links der Tischplatte, oben 1 offenes Ablagefach mit Filzmatte, 1
Abdeckplatte, 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 1 verstellbarer, geschlitzter Einlegeboden, 2 steckbare
Aktenstützen, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 Blende aus Stahl,
Maße (H x B x T): 740 x 430 x 800 mm, Abdeckplatte DBS: Dekor Hellgrau, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Front Stahl: RAL
7016 Anthrazitgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 819,88*
€ 983,57*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.071,58*
€ 1.198,62*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,50*
€ 1.203,70*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,70*
€ 1.432,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,25*
€ 1.409,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.135,68*
€ 1.351,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,26*
€ 1.298,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.074,93*
€ 1.279,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,13*
€ 1.244,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.042,72*
€ 1.240,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,50*
€ 1.202,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-709|
ab € 9,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-708|
ab € 7,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-702|S10001
ab € 213,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-702|S10002
ab € 212,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-701|S10003
ab € 8,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-701|S10002
ab € 8,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.