Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto H1259B430T800 mm, DBS Hellgrau/Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto H1259B430T800 mm
C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto H1259B430T800 mm
C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto H1259B430T800 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Auszugschrank in Stehhöhe Asisto H1259B430T800 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-148436-00R|S10064
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     148436-00R|S10064
EAN/GTIN:
     4065714951730
Suchbegriffe:
Apothekerschrank
Apothekerschränke
Apothekenschrank
Auszugschrank
Auszugschrank in Stehhöhe Asisto, zur Nutzung rechts der Tischplatte, oben 1 offenes Ablagefach mit Filzmatte, 1
Abdeckplatte, 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 2 verstellbare, geschlitzte Einlegeböden, 3 steckbare
Aktenstützen, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 Blende aus Stahl,
Maße (H x B x T): 1259 x 430 x 800 mm, Abdeckplatte DBS: Dekor Hellgrau, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Front Stahl:
RAL 7016 Anthrazitgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Anschlagsart Front:
einschlagend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 997,55*
€ 1.189,45*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.321,58*
€ 1.477,36*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.257,89*
€ 1.483,93*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,93*
€ 1.765,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.454,23*
€ 1.730,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.405,94*
€ 1.673,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.349,11*
€ 1.605,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.332,88*
€ 1.586,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,76*
€ 1.545,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.295,36*
€ 1.541,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,89*
€ 1.496,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-709|
ab € 9,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-708|
ab € 7,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-702|S10001
ab € 211,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-702|S10002
ab € 213,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-701|S10003
ab € 8,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-701|S10002
ab € 8,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.