Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B1000T435 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B1000T435 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B1000T435 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B1000T435 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B1000T435 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-140032-000|S10052
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     140032-000|S10052
EAN/GTIN:
     4064615945374
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen
bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 2
Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg,
Maße (H x B x T): 1310 x 1000 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 378,38*
€ 468,61*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,92*
€ 632,84*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,22*
€ 635,23*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,23*
€ 755,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,34*
€ 738,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 570,40*
€ 678,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,99*
€ 664,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 540,89*
€ 643,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,39*
€ 622,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 519,83*
€ 618,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,22*
€ 576,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140000-708|S10000
ab € 256,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140000-708|S10001
ab € 254,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140002-80|S10002
ab € 19,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140002-801|S10000
ab € 28,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140002-80|S10000
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.