Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B1200T435 mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B1200T435 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B1200T435 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B1200T435 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Stahlregal mit Rückwand Asisto, H1310B1200T435 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-140031-000|S10041
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     140031-000|S10041
EAN/GTIN:
     4065714946231
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen
bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 2
Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg,
Maße (H x B x T): 1310 x 1200 x 435 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Inneneinrichtung: RAL 9016 Verkehrsweiß
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal c+p, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 429,08*
€ 534,63*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 443,84*
€ 543,30*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,86*
€ 777,76*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,90*
€ 780,83*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,83*
€ 929,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,66*
€ 917,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 720,89*
€ 857,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,81*
€ 808,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 663,39*
€ 789,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,65*
€ 763,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 638,24*
€ 759,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,90*
€ 740,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140001-80|S10001
ab € 24,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140001-80|S10000
ab € 24,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140001-82|S10000
ab € 33,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.