Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX PLUS, Softshellweste, schwarz, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS MOTION TEX PLUS, Softshellweste, schwarz, Größe 3XL
NITRAS MOTION TEX PLUS, Softshellweste, schwarz, Größe 3XL
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-7660-3XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7660-3XL
EAN/GTIN:
     4059904121669
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste
NITRAS MOTION TEX PLUS, gesteppte Softshellweste, schwarz, 340 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank verlängertem Rücken, Kordelzug im Saum für optimalen Halt, sportliches Design, Steppungen an Vorder- und Rückseite, besonders wärmend, Reflexbiesen an Schulter und Rücken für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit doppellagigem Windstopper innen, Brusttasche, Seitentaschen, Regular Fit, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,53 kg
Länge:
0,65 m
Breite:
0,44 m
Höhe:
0,23 m
Weitere Suchbegriffe: sommerweste schwarz, sommerweste, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Westen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 22,97*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,83*
€ 25,67*
6 Tage
205
1
€ 5,45*
ab € 19,68*
€ 26,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 19,69*
€ 26,75*
Lager 2478
205
3
Frei Haus
ab € 19,65*
€ 28,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 84,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.