Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498A-11486-7660-3XL Herst.-Nr.: 7660-3XL EAN/GTIN: 4059904121669 |
| |
|
|  |  |
 | NITRAS MOTION TEX PLUS, gesteppte Softshellweste, schwarz, 340 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank verlängertem Rücken, Kordelzug im Saum für optimalen Halt, sportliches Design, Steppungen an Vorder- und Rückseite, besonders wärmend, Reflexbiesen an Schulter und Rücken für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit doppellagigem Windstopper innen, Brusttasche, Seitentaschen, Regular Fit, Größe 3XL Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 7,53 kg | Länge: | 0,65 m | Breite: | 0,44 m | Höhe: | 0,23 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 18,14* | € 22,56* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 18,76* | € 25,59* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 19,72* | € 26,58* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 19,65* | € 26,58* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 19,81* | € 26,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|