Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX PLUS, Arbeitsjacke, schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitsjacke, schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 56
NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitsjacke, schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 56
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-7650-56
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7650-56
EAN/GTIN:
     4059904079618
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitsjacke, schwarz, 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Druckknöpfen, verlängerter Rücken, angenehm weicher Fleece-Stehkragen, Verstärkungen an Taschen und Ärmeln sowie Schultern und Verstärkungen aus Canvas an Ellbogenpartie und Rücken, robuste Dreifachnähte, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper außen, Reflexelemente an Brust und Rücken für bessere Sichtbarkeit, praktische und nützliche Extras: zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche, zwei Stifttaschen, Seitentaschen, Innentasche, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Comfort Fit, Größe 56
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,08 kg
Länge:
0,57 m
Breite:
,35 m
Höhe:
0,30 m
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, bundjacke schwarz, arbeitsjacken, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Jacken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,13*
€ 26,44*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,62*
€ 29,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 22,75*
€ 30,30*
6 Tage
30
1
€ 5,45*
ab € 22,72*
€ 30,30*
Lager 2478
30
2
Frei Haus
ab € 22,79*
€ 33,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 66,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.