Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX PLUS, Arbeitsjacke, schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitsjacke, schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 54
NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitsjacke, schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 54
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-7650-54
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7650-54
EAN/GTIN:
     4059904079595
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitsjacke, schwarz, 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Druckknöpfen, verlängerter Rücken, angenehm weicher Fleece-Stehkragen, Verstärkungen an Taschen und Ärmeln sowie Schultern und Verstärkungen aus Canvas an Ellbogenpartie und Rücken, robuste Dreifachnähte, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper außen, Reflexelemente an Brust und Rücken für bessere Sichtbarkeit, praktische und nützliche Extras: zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche, zwei Stifttaschen, Seitentaschen, Innentasche, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Comfort Fit, Größe 54
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,04 kg
Länge:
0,55 m
Breite:
,35 m
Höhe:
0,30 m
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, bundjacke schwarz, arbeitsjacken, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Jacken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,95*
€ 26,42*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,62*
€ 29,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 22,77*
€ 30,28*
6 Tage
86
1
€ 5,45*
ab € 22,88*
€ 30,28*
Lager 2478
86
2
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 33,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 66,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.