Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX LIGHT, Arbeitsjacke, schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Arbeitsjacke, schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 58
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Arbeitsjacke, schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 58
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-7550-58
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7550-58
EAN/GTIN:
     4059904071001
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Arbeitsjacke, schwarz, 245 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Knöpfen, Gummizug am Bund, Kragen, Verstärkungen an Schultern, Taschen und Bund, durchgängiger Reißverschluss mit Druckknopfverschluss am Bund und Windstopper außen, Reflexbiesen auf Brust und Rücken für bessere Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche, zwei Stifttaschen und Seitentaschen, Innentasche, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular Fit, Größe 58
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,85 kg
Länge:
0,41 m
Breite:
0,33 m
Höhe:
,24 m
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, bundjacke schwarz, arbeitsjacken, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Jacken
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,83*
€ 18,78*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,55*
€ 21,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 16,02*
€ 22,01*
6 Tage
79
1
€ 5,45*
ab € 16,00*
€ 22,01*
Lager 2478
79
4
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 23,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 93,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.