Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX PLUS, Fleece-Jacke, grün, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS MOTION TEX PLUS, Fleece-Jacke, grün, Größe XS
NITRAS MOTION TEX PLUS, Fleece-Jacke, grün, Größe XS
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-7044-XS
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7044-XS
EAN/GTIN:
     4059904116252
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
NITRAS MOTION TEX PLUS, Fleece-Jacke, grün, 300 g/qm, hoher Tragekomfort dank besonders weichem und pflegeleichtem Anti-Pilling-Fleece, Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz, gute Wärmeisolation dank dichter Verarbeitung des Materials, nicht kratzender Stehkragen, durchgehender und farblich abgestimmter YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Seitentaschen mit Reißverschluss, Regular Fit, Größe XS
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,75 kg
Länge:
0,59 m
Breite:
0,38 m
Höhe:
0,31 m
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, arbeitsjacken, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Jacken
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 20,12*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,63*
€ 22,60*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 17,13*
€ 23,35*
6 Tage
21
1
€ 5,45*
ab € 17,14*
€ 23,35*
Lager 2478
21
3
Frei Haus
ab € 17,30*
€ 25,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 75,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.