Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX PLUS, Fleece-Jacke, weiß / grau, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS MOTION TEX PLUS, Fleece-Jacke, weiß / grau, Größe 3XL
NITRAS MOTION TEX PLUS, Fleece-Jacke, weiß / grau, Größe 3XL
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-7043-3XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7043-3XL
EAN/GTIN:
     4059904116191
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
NITRAS MOTION TEX PLUS, Fleece-Jacke, weiß / grau, 300 g/qm, hoher Tragekomfort dank besonders weichem und pflegeleichtem Anti-Pilling-Fleece, Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz, gute Wärmeisolation dank dichter Verarbeitung des Materials, nicht kratzender Stehkragen, durchgehender und farblich abgestimmter YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Seitentaschen mit Reißverschluss, Regular Fit, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,01 kg
Länge:
0,66 m
Breite:
0,33 m
Höhe:
0,42 m
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, berufsjacke weiß, arbeitsjacken, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Jacken
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 20,18*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,58*
€ 22,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 17,23*
€ 23,41*
6 Tage
84
1
€ 5,45*
ab € 17,27*
€ 23,41*
Lager 2478
84
3
Frei Haus
ab € 17,29*
€ 25,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 75,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.