Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note mit Griffleiste, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollcontainer Note mit Griffleiste, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe silber
Rollcontainer Note mit Griffleiste, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe silber
Rollcontainer Note mit Griffleiste, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe silber
Rollcontainer Note mit Griffleiste, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe silber
Rollcontainer Note mit Griffleiste, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe silber
Rollcontainer Note mit Griffleiste, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe silber
Artikel-Nr.:
     2478B-1711446-NWA79M7BF355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA79M7BF355
EAN/GTIN:
     5020073773569
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Die Rollcontainer Note von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Griffleiste lassen sich eine 80% ausziehbare Universalschublade und eine Hängeregistraturschublade öffnen. Mobil wird der Note durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen, eine 5. Rolle dient zur Kippsicherung. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie Note sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 495 x B 420 x T 775 mm. Farbe silber.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,73*
€ 286,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 248,16*
€ 301,58*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,31*
€ 318,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,94*
€ 326,85*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 284,54*
€ 342,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,19*
€ 407,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,43*
€ 392,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,42*
€ 392,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,31*
€ 374,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 314,30*
€ 374,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,93*
€ 366,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 307,92*
€ 366,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,54*
€ 338,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.