Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note mit Griffleiste, 3 Universalschubladen, Farbe grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollcontainer Note mit Griffleiste, 3 Universalschubladen, Farbe grün
Rollcontainer Note mit Griffleiste, 3 Universalschubladen, Farbe grün
Rollcontainer Note mit Griffleiste, 3 Universalschubladen, Farbe grün
Rollcontainer Note mit Griffleiste, 3 Universalschubladen, Farbe grün
Rollcontainer Note mit Griffleiste, 3 Universalschubladen, Farbe grün
Rollcontainer Note mit Griffleiste, 3 Universalschubladen, Farbe grün
Artikel-Nr.:
     2478B-1711446-NWA59M7SSS604
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA59M7SSS604
EAN/GTIN:
     5020073769784
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Die Rollcontainer Note von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Griffleiste lassen sich drei Universalschublade mit einer jeweiligen Höhe von 150 mm öffnen. Mobil wird der Note durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie Note sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 495 x B 420 x T 565 mm. Farbe grün.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,121*
€ 188,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 161,15*
€ 198,22*
14 Tage
6
Frei Haus
ab € 195,75*
€ 238,93*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,34*
€ 238,93*
Lager 2478
6
Frei Haus
ab € 196,17*
€ 239,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,98*
€ 285,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,64*
€ 276,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.