Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, verchromt, Farbe: 399 chrom; Tischplatte 25 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche; Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, verchromt, Farbe: 399 chrom; Tischplatte 25 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche; Maße:
Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, verchromt, Farbe: 399 chrom; Tischplatte 25 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche; Maße:
Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, verchromt, Farbe: 399 chrom; Tischplatte 25 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche; Maße:
Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, verchromt, Farbe: 399 chrom; Tischplatte 25 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche; Maße:
Artikel-Nr.:
     2478B-1711446-MTC25T1407BC399
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MTC25T1407BC399
EAN/GTIN:
     796376576804
Suchbegriffe:
Trapeztisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
BISLEY Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, verchromt, Farbe: 399 chrom; Tischplatte 25 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche; Maße:
Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, bisley mehrzwecktisch, allzwecktisch, Tisch, Kantinentisch, Seminartisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
50
Frei Haus
ab € 315,51*
€ 400,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,29*
€ 459,52*
13 Tage
6
Frei Haus
ab € 405,39*
€ 477,13*
Lager 2478
6
Frei Haus
ab € 406,54*
€ 479,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 414,65*
€ 515,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,36*
€ 570,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,45*
€ 561,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 471,44*
€ 561,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,92*
€ 547,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 459,91*
€ 547,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,17*
€ 528,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 444,16*
€ 528,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,54*
€ 483,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.