Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, verchromt, Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, verchromt, Farbe: 399 chrom; Tischplatte 25 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche; Maße: H 7...
Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, verchromt, Farbe: 399 chrom; Tischplatte 25 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche; Maße: H 7...
Artikel-Nr.:
     1498-11446-MTC25T1407BC399
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MTC25T1407BC399
EAN/GTIN:
     796376576804
Suchbegriffe:
Trapeztisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
BISLEY Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, verchromt, Farbe: 399 chrom; Tischplatte 25 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche; Maße:
Weitere Informationen:
Garantie:
Garantie Jahre
Gestellfarbe:
Gestellfarbe
Plattendekor:
Plattendekor
Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, bisley mehrzwecktisch, allzwecktisch, Tisch, Kantinentisch, Seminartisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
50
Frei Haus
ab € 315,12*
€ 398,24*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,30*
€ 456,73*
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 405,60*
€ 474,44*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 408,70*
€ 476,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 415,66*
€ 513,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,44*
€ 564,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,90*
€ 562,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,84*
€ 546,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,71*
€ 529,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,60*
€ 482,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.