Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Grundfeld Set / 350kg 2499x2066x824 4Ebenen Fachboden RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-C1255-0084
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1255-0084
EAN/GTIN:
     4250692962001
Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Stahlpaneele Lagerregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, bequeme Kommissionierung, da die Stahlböden mit den Traversen bündig sind
Weitere Informationen:
Anzahl Ebenen:
4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,56*
€ 628,25*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,09*
€ 628,27*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,81*
€ 631,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,77*
€ 780,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,56*
€ 827,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,04*
€ 750,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,73*
€ 727,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 611,72*
€ 727,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,23*
€ 710,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 597,22*
€ 710,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,72*
€ 686,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 576,71*
€ 686,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,81*
€ 641,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0009
ab € 110,05*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
44703
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.