Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Grundfeld Set / 350kg 2499x2066x824 4Ebenen Fachboden RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-C1255-0072
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1255-0072
EAN/GTIN:
     4250692961769
Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Stahlpaneele Lagerregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, bequeme Kommissionierung, da die Stahlböden mit den Traversen bündig sind
Weitere Informationen:
Anzahl Ebenen:
4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,74*
€ 623,08*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,43*
€ 623,10*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,46*
€ 625,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,95*
€ 773,50*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,07*
€ 820,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,85*
€ 744,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,62*
€ 721,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 606,61*
€ 721,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,25*
€ 705,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 593,24*
€ 705,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,42*
€ 683,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 574,41*
€ 683,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,46*
€ 643,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0009
ab € 110,23*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
44703
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.