| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711335-C0860-0028 Herst.-Nr.: C0860-0028 EAN/GTIN: 4250692964241 |
| |
|
| | |
| Tragkraft Ebene: 460 kg, , Feldlast: 2300 kgschnelle und unkomplizierte Kommissionierung Ihrer Aufträge, kurze Lieferzeiten, jederzeit erweiterbar mit zusätzlichen Regalfeldern und Durchlaufebenen, schrägstehende Behälter gewährleisten einen besseren Einblick und schnelleren, ergonomischen Zugriff, die robuste Bauweise erlaubt die Lagerung hoher Gebindegewichte, flexible Höheneinteilung und Änderung der Neigung durch einfaches Umhängen der DurchlaufrahmenRegalhöhe 2.500 mm: 3 Ebenen gerade, 2 Ebenen abgeknickt, Grundfelder: Pro Regalzeile wird ein Grundfeld benötigt. Feldbreite 2.700 mm, Gesamtbreite 2.820 mm, Anbaufelder: Feldbreiten von 1.350 mm bis 2.700 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.674,62* | € 1.839,75* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.747,45* | € 1.929,10* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.756,01* | € 1.937,94* | | | | | | 55 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.232,54* | € 2.441,06* | | | | | 55 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.238,31* | € 2.441,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|