Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurostapelbehälter XL Set / XL 43221 400x300x221 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-C0290-0553
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0290-0553
EAN/GTIN:
     4250692953009
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
großes Innenvolumen, ergonomische Durchfassgriffe (außer bei Behälterhöhe 120 mm in den Grundmaßen 200 x 150 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 mm und 600 x 400 mm), verschiedene Deckelvarianten
Weitere Informationen:
Auflast:
250 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 21,75*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 16,53*
€ 23,43*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 16,53*
€ 23,43*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 16,63*
€ 23,57*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,68*
€ 23,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 70 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 108,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.