Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurostapelbehälter XL Set / XL 43221 400x300x221 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0290-0553
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0290-0553
EAN/GTIN:
     4250692953009
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
großes Innenvolumen, ergonomische Durchfassgriffe (außer bei Behälterhöhe 120 mm in den Grundmaßen 200 x 150 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 mm und 600 x 400 mm), verschiedene Deckelvarianten
Weitere Informationen:
Innenlänge unten:
359 mm
konfigurierbar?:
Nein
Volumen:
19 Liter
Inhaltsbelastung:
30 kg
Auflast:
250 kg
Deckel:
ohne Deckel
Typen­be­zeich­nung:
XL43221
Material:
PP
Farbe:
grau
Pos.:
A
Breite:
300 mm
Farbe (Behaelter, nur Shop!):
grau
Höhe:
220 mm
Innenbreite oben:
268 mm
Innenhöhe:
217 mm
Innenlänge oben:
368 mm
Länge:
400 mm
Nutzhöhe:
202 mm
Innenbreite unten:
259 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 22,05*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 16,43*
€ 23,45*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 16,43*
€ 23,45*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,67*
€ 23,80*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 23,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.