Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal 1849x1358x424 G 3Ebenen vz/lose FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-53071
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     53071
EAN/GTIN:
     4250692959100
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
reifen-regal grundfeld
Fachlast: 150 kg, Feldlast: 800 kg, ideal zur Lagerung von Reifen, geeignet für Reifendurchmesser 578 mm - 624 mm, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar
Weitere Informationen:
Anzahl Fach-/Einlegeböden:
3
Anzahl Ebenen:
3
Weitere Suchbegriffe: reifen regal, reifenregal 3 ebenen, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,74*
€ 150,53*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,53*
€ 150,53*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,61*
€ 151,23*
Frei Haus
ab € 122,89*
€ 156,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,10*
€ 198,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.