| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711335-52957 Herst.-Nr.: 52957 EAN/GTIN: 4250692958608 |
| |
|
| | |
| Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, übersichtliche Präsentation, schneller Zugriff, ergonomische Entnahme, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, BITO-Fachböden liegen alle in Traversen; hohe Stabilität, Fachebenen mit seitlicher Führung und vorderer Anschlagkante als Herabfallschutz, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar Weitere Informationen: | | Anzahl Fach-/Einlegeböden: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Röllchenregal, Kanbanregal, Schrägboden-Regal, Schrägbodenregal, bereitstellregal bito, bereitstellregal schräg, bereitstellregal anbauregal, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Bereitstellregale |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 55 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 222,64* | € 276,17* | | | | | 55 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 223,82* | € 276,17* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,38* | € 276,43* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,64* | € 277,41* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,41* | € 278,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|