Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711335-2800 Herst.-Nr.: 2800 EAN/GTIN: 4250692964081 |
| |
|
| | |
| glanzverzinkt, werden auf die Kragarme aufgelegt, Länge 1057 mm bei Ständerachsmaß 1061 mm, Tragkraft der Arme beachten!, Nicht für Nutztiefe 850 mm oder Achsmaß 1251 mm verfügbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kragarm, Fachboden für Kragarmregal, Kragarmregalfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, bito kragarm, kragarm, fachboden 500mm tiefe, Kragarmregal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,93* | € 68,00* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,59* | € 69,22* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,83* | € 73,75* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,35* | € 78,83* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 62,87* | € 82,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|