Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2608589295 Herst.-Nr.: 2 608 589 295 EAN/GTIN: 3165140784863 |
| |
|
| | |
| Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8. Weitere Informationen: | | Arbeitslänge mm 3: | 43 | Arbeitslänge mm 4: | 52 | Arbeitslänge mm 5: | 57 | Arbeitslänge mm 6: | 75 | Arbeitslänge mm 7: | 87 | Arbeitslänge mm: | 24 | Arbeitslänge mm 2: | 33 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,10* | € 13,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,43* | € 14,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,64* | € 14,55* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,62* | € 14,65* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,71* | € 14,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 87,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|