Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2607336816 Herst.-Nr.: 2 607 336 816 EAN/GTIN: 3165140770583 |
| | | |
|
| | |
| Das Li-ion-Einschubakkupack ECP (mit elektronischem Zellenschutz) und CLI (Ladezustandsanzeige) liefert Strom ohne Memory-Effekt oder Lazy-Battery-Effekt. ECP ermöglicht die elektronische Überwachung der Zellen im Akku. Dadurch wird die Ausgangsleistung im Gerät im Falle einer Überlastung, Überhitzung oder Tiefentladung automatisch reduziert. Die LZA informiert den Nutzer durch Anzeige des Ladezustands, wie viel Strom verfügbar ist. Der Akku hat außerdem eine niedrige Selbstentladerate. Nach 30 Tagen Inaktivität des Akkus beträgt der Akkustand noch immer 96 % der Nennkapazität. Das 18 V-Li-Ion-Einschubakkupack ECP ist nur für Li-Ion-Werkzeuge aus dem Handwerkerbereich der gleichen Spannungsklasse geeignet. Weitere Informationen: | | Anwendung: | HD | Akkukapazität Ah: | 4 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, bosch professional werkzeugakku gba 18v lithium-ionen 4,0 ah, akku für bosch, akku für bosch 18v, Akku-Pack, Akku, Akkupack |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,62* | € 64,65* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,88* | € 64,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 55,15* | € 64,98* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,67* | € 67,10* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,77* | € 69,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|