Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe für Fliesen, Durchmesser: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607019473
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 019 473
EAN/GTIN:
     3165140415910
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Diamanttrennscheibe für Fliesen. Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,7 mm, max. r.p.m: 12200 1/min. Der Spezialist für Fliesen. Gebundene Schleifmittel von Bosch sind konsequent auf leichteres, schnelleres und wirtschaftlicheres Arbeiten getrimmt. Für präzise, saubere Schnitte in Keramikfliesen ohne Kantenbruch. Allrounder für alle Fliesen und für Feinsteinzeug.
Weitere Informationen:
Abmessung l:
150 mm
Abmessung b:
130 mm
Abmessung h:
8 mm
Abmessung (lxbxh):
150 x 130 x 8
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Trennscheibe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 9,12*
9 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 9,57*
4 Tage
18
5
€ 5,50*
ab € 7,59*
€ 9,84*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,14*
€ 9,84*
Lager 2478
18
5
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 45 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 55,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.