Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21-teiliges Schrauberbit-Set mit Snap-hook (pink) – Ausstellerversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607012000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 012 000
EAN/GTIN:
     3165140995627
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Vielzahn-Bit-Satz
21-tlg. Schrauberbit-Set mit Snap-hook (pink) – Ausstellerversion. Praktisches Set mit 20-gängigen Schrauberbits und einem Universalmagnet-Bithalter. Dank des robusten Snap-hooks, der einfach an Hose oder Taschen befestigt werden kann, sind wichtige Bits während der Arbeit stets griffbereit. Schneller Zugriff auf die Bits. Robuster Snap-hook zur Befestigung des Sets an der Hose oder Werkzeugtasche. Schrauberbits zum Schrauben der gängigsten Schrauben (Phillips, Pozidriv, Torx, Schlitz und Innensechskant). Geeignet für Elektrowerkzeuge und Handschrauber aller gängigen Marken.
Weitere Informationen:
Abmessung:
PZ1
Abmessung 10:
T30
Abmessung 11:
SL4
Abmessung 12:
SL5.5
Abmessung 13:
SL6.5
Abmessung 14:
HEX3
Abmessung 15:
HEX4
Abmessung 16:
HEX5
Abmessung 17:
HEX6
Abmessungen Set, Länge mm:
165
Abmessungen Set, Breite mm:
190
Abmessung 2:
PZ2
Abmessungen Set, Höhe mm:
129
Abmessung 3:
PZ3
Abmessung 4:
PH1
Abmessung 5:
PH2
Abmessung 6:
PH3
Abmessung 7:
T15
Abmessung 8:
T20
Abmessung 9:
T25
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bit-satz bosch, bit satz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
8
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 8,47*
15 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 6,38*
€ 8,58*
5 Tage
18
8
€ 5,50*
ab € 6,52*
€ 8,76*
5 Tage
76
8
€ 4,30*
ab € 6,47*
€ 8,87*
Lager 2478
18
8
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 9,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 72 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 76,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.