Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21-teiliges Schrauberbit-Set mit Snap-hook (pink) – Ausstellerversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2607012000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 012 000
EAN/GTIN:
     3165140995627
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Vielzahn-Bit-Satz
21-teiliges Schrauberbit-Set mit Snap-hook (pink) – Ausstellerversion , Praktisches Set mit 20 gängigen Schrauberbits und einem Universalmagnet-Bithalter. Dank des robusten Snap-hooks, der einfach an Hose oder Taschen befestigt werden kann, sind wichtige Bits während der Arbeit stets griffbereit. Schneller Zugriff auf die Bits. Robuster Snap-hook zur Befestigung des Sets an der Hose oder Werkzeugtasche. Schrauberbits zum Schrauben der gängigsten Schrauben (Phillips, Pozidriv, Torx, Schlitz und Innensechskant). Geeignet für Elektrowerkzeuge und Handschrauber aller gängigen Marken.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,16 kg
Nettogewicht:
0,138 kg
Volumen:
0,294 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Weitere Suchbegriffe: bit-satz bosch, bit satz, Bits
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
8
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 8,35*
14 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 8,36*
4 Tage
18
8
€ 5,50*
ab € 6,34*
€ 8,38*
Lager 214
76
8
€ 4,30*
ab € 6,49*
€ 8,78*
18 Tage
nicht lagernd
8
€ 69,00*
ab € 6,85*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 70,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.