Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 400 H Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-06159940JY
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 994 0JY
EAN/GTIN:
     3165140923514
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Rotationslaser GRL 400 H Set, Einfach bedienbar und immer bereit – der intuitiv mit einem Knopf bedienbare GRL 400 H Rotationslaser ist jederzeit gerüstet, wenn es ums Nivellieren im Freien geht. Sein Ein-Knopf-Bedienfeld, die elektronische Selbstnivellierungs-Funktion und das praktische Batteriefach gewährleisten unkompliziertes Arbeiten mit einfacher Einrichtung und kinderleichtem Batteriewechsel – ohne dass das Werkzeug bewegt werden muss. Mit einer Nivelliergenauigkeit von 0,08 mm/m und einer ADS Stoßwarnfunktion, die Positionsveränderungen des Geräts meldet, verhindert das GRL 400 H Nivellierfehler und liefert gleichbleibend exakte Ergebnisse. Von der Bestimmung von Auf- und Abtragswerten für Aushub und Fundamente über die Nivellierung von Betonverschalungen bis zum Landschaftsbau: dieses Gerät macht seine Arbeit exzellent. Dank IP56-Eindringschutz gegen Wasser und Staub hält dieser Rotationslaser den rauen Bedingungen beim Einsatz im Freien stand. Der GRL 400 H kann wahlweise mit wiederaufladbaren Akkus oder Alkali-Batterien genutzt werden. Rotationslaser GRL 400 H Professional; Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400); Baustativ BT 152 Professional; Messlatte GR 2400 Professional; Handwerkerkoffer; 1 x NiMH-Akku (ET-Nr. 1 608 M00 05G); Ladegerät-Set mit Adapter (ET-Nr. 1 600 A00 1W3); Batteriefach (1 609 203 M02); 2 x Batterie LR20 1,5V (D); 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 400 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
20 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
bis zu 20 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
400 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 557,06*
€ 592,56*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 562,81*
€ 595,14*
€ 4,90*
ab € 561,92*
€ 595,15*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,76*
€ 599,38*
Lager 2478
18
Frei Haus
ab € 634,12*
€ 674,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,49*
€ 802,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,95*
€ 793,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 666,94*
€ 793,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,23*
€ 777,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 653,22*
€ 777,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,41*
€ 766,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 644,40*
€ 766,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,12*
€ 754,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091200
ab € 38,94*
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 59,89*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 138,33*
Zubehör
Bosch
1608M0070F
ab € 20,45*
Zubehör
Bosch
0601015400
ab € 115,26*
Zubehör
Bosch
0601069L00
ab € 171,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.