Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40: 1x Akkupack PBA 18V 1.5Ah W-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-06039D8107
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9D8 107
EAN/GTIN:
     4053423232592
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40. Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren. Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. Das 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen liefern die passende Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung. Zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie Schlagbohren in Mauerwerk. Bequemes Handling dank schlankem und ergonomischem Design. LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Im Lieferumfang enthalten: Doppelschrauberbit, 1x Akkupack PBA 18V 2,0 Ah W-B, Ladegerät AL 18V-20, Tragekoffer
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 Ah
7.2 Volt:
nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 77,56*
€ 95,25*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 77,14*
€ 95,26*
1 Tag
20
€ 23,00*
ab € 78,22*
€ 96,16*
€ 4,90*
ab € 76,57*
€ 99,42*
Lager 2478
18
Frei Haus
ab € 84,14*
€ 103,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608587018
ab € 60,64*
Zubehör
Bosch
2608587169
ab € 14,71*
Zubehör
Bosch
2608577022
ab € 42,05*
Zubehör
Bosch
2607017082
ab € 9,41*
Zubehör
Bosch
2608588167
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.