Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Schlagbohrschauber EasyImpact 18V-40, incl. 1x Akku PBA 2 Ah, Ladegerät, Doppelschrauberbit, Tragekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Schlagbohrschauber EasyImpact 18V-40, incl. 1x Akku PBA 2 Ah, Ladegerät, Doppelschrauberbit, Tragekoffer
Bosch Akku-Schlagbohrschauber EasyImpact 18V-40, incl. 1x Akku PBA 2 Ah, Ladegerät, Doppelschrauberbit, Tragekoffer
Bosch Akku-Schlagbohrschauber EasyImpact 18V-40, incl. 1x Akku PBA 2 Ah, Ladegerät, Doppelschrauberbit, Tragekoffer
Bosch Akku-Schlagbohrschauber EasyImpact 18V-40, incl. 1x Akku PBA 2 Ah, Ladegerät, Doppelschrauberbit, Tragekoffer
Bosch Akku-Schlagbohrschauber EasyImpact 18V-40, incl. 1x Akku PBA 2 Ah, Ladegerät, Doppelschrauberbit, Tragekoffer
Bosch Akku-Schlagbohrschauber EasyImpact 18V-40, incl. 1x Akku PBA 2 Ah, Ladegerät, Doppelschrauberbit, Tragekoffer
Bosch Akku-Schlagbohrschauber EasyImpact 18V-40, incl. 1x Akku PBA 2 Ah, Ladegerät, Doppelschrauberbit, Tragekoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p5017460
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D8107
EAN/GTIN:
     4053423232592
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bosch Akku-Schlagbohrschauber EasyImpact 18V-40
Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren.
Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel.
Das 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen liefern die passende Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung.
Zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie Schlagbohren in Mauerwerk.
Bequemes Handling dank schlankem und ergonomischem Design.
LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen.
POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Doppelschrauberbit
  • 1x Akkupack PBA 18V 2,0 Ah W-B
  • Ladegerät AL 18V-20
  • Tragekoffer
Weitere Informationen:
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Hersteller:
Bosch
Akkutyp:
PBA
Drehmomentstufen:
20 + 2
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkuanzahl:
1
Länge (Verpackung):
291
Höhe (Verpackung):
102
Breite (Verpackung):
386
Aufbewahrung:
Tragekoffer
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
1,4 kg
Höhe:
216 mm
Breite:
57 mm
Länge:
195 mm
max. Schlagzahl:
24450 Schläge/min
max. Schraubendurchmesser:
8 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
30 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1630 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
430 1/min
max. Drehmoment:
36 N
max. Drehmoment weich:
20 Nm
max. Drehmoment hart:
38 Nm
Akkukapazität:
2 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 77,45*
€ 95,51*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 77,49*
€ 95,51*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 78,22*
€ 96,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 76,15*
€ 99,58*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 81,40*
€ 100,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608587018
ab € 60,16*
Zubehör
Bosch
2608587169
ab € 14,75*
Zubehör
Bosch
2608577022
ab € 41,54*
Zubehör
Bosch
2607017082
ab € 9,38*
Zubehör
Bosch
2608588167
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.