Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heißklebepistole GluePen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-06032A2000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 2A2 000
EAN/GTIN:
     3165140705844
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole bosch
heißklebepistole
Akku-Heißklebepistole GluePen. Kabellos, schnell und benutzerfreundlich für bequemes Kleben. Optimale kabellose Bewegungsfreiheit: bis zu 6 Klebestifte können mit 1 Akkuladung geschmolzen werden. Sehr kurze Aufheizzeit, nach nur 15 Sekunden einsatzbereit. Ergonomische Stiftform liegt gut in der Hand. Zum Kleben nahezu aller Materialien: Papier, Textilien, Holz, Metall, Kunststoff, Stein. Ideale Lösung für Dekorations-, Reparatur- und Klebearbeiten mit fast jedem Material. Im Lieferumfang enthalten: Micro-USB-Lader, 4 Schmelzkleber UltraPower, Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
3.6 V
7.2 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole 7mm, Heißklebepistole (Akku)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 32,29*
€ 40,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 34,06*
€ 42,44*
2 Tage
50
1
€ 23,00*
ab € 34,47*
€ 42,84*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 35,83*
€ 44,49*
Lager 2478
18
2
Frei Haus
ab € 37,07*
€ 48,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603264600
ab € 43,47*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 D29
ab € 4,81*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997030
ab € 2,88*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.