Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55, Solo Version mit L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-06019H5303
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9H5 303
EAN/GTIN:
     4059952509402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55, Robust und leistungsstark – der Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min-1 bietet das Gerät einfach höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk. Sein robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm bietet für ein breites Spektrum an Bohr-, Schlagbohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Der bürstenlose Motor des Bohrschraubers sorgt für eine lange Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung. Das Gerät eignet sich zum Bohren und Schlagbohren in Holz (bis 35 mm), Stahl (bis 13 mm) und Mauerwerk (bis 10 mm) und für Schraubdurchmesser bis 10 mm. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System). Der GSB 18V-55 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection, Electronic Motor Protection, LED-Licht, Lithium-Ionen-Akku, Metallbohrfutter, Metallgetriebe und Rechts-/Linkslauf. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); L-BOXX-Einlage für Gerät
Weitere Informationen:
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 140,20*
€ 164,95*
€ 4,90*
ab € 138,26*
€ 166,25*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 141,93*
€ 166,60*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 142,336*
€ 166,826*
Lager 2478
18
Frei Haus
ab € 159,08*
€ 185,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A016GB
ab € 49,79*
Sonstiges
Bosch
2608900320
ab € 2,30*
Sonstiges
Bosch
2608597635
ab € 10,95*
Sonstiges
Bosch
1600A019RJ
ab € 21,77*
Sonstiges
Bosch
2608594231
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.