Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Produktbild
Milieubild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-06019B690H
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9B6 90H
EAN/GTIN:
     3165140995955
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, Der Akku-Bohrschrauber GSB 12V-15 Professional mit Schlagbohrfunktion bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Mit einem harten Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min bietet der Bohrschrauber eine ideale Kombination aus Leistung und geringer Größe. Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert. Die Schlagbohrfunktion dieses Elektrowerkzeugs wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl und Mauerwerk bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GSB 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie. 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X); Ladegerät GAL 12V-20 Professional
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
Frei Haus
ab € 108,99*
€ 129,21*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 111,86*
€ 132,71*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 112,72*
€ 133,38*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,553*
€ 133,563*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,99*
€ 149,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,70*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,72*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,92*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,31*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,49*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,84*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,81*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,86*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,51*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,04*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,37*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,36*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,20*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,67*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.