Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne EHW 2200, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4518-65-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-65-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462041127
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal

Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Auffangvolumen (DE):
200 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
288 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > EHW > Typ EHW > Ehw 2200
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, regal wanne, Einhängewanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,85*
€ 581,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,84*
€ 581,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,86*
€ 583,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,06*
€ 637,67*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,71*
€ 659,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,54*
€ 784,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,79*
€ 760,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 587,39*
€ 698,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,47*
€ 684,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 557,84*
€ 663,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,72*
€ 647,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 540,03*
€ 642,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,71*
€ 612,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 508,86*
Ähnlich
Eurokraft
523467
ab € 460,57*
Ähnlich
Eurokraft
523468
ab € 495,14*
Ähnlich
Eurokraft
523465
ab € 463,48*
Ähnlich
Eurokraft
523466
ab € 459,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.